Półki z parą łączników poprzecznych ocynkowane, głębokości 400 mm, pasuje do szerokości regału: 1050mm

Nr art.: 990325 1050
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szerokości regału (mm) Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Głębokość 400 mm
Wysokość 25 mm
Szerokość użytkowa 1 000 mm
Nośność 100 kg
Rodzaj produktu półka
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990325 1050
EAN / GTIN 4069515065795
Numer producenta 990325 1050
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półka z trawersami do zawieszania na konstrukcji ramy. Ocynkowane półki spoczywają na parze trawersów.

Zastosowanie:

Do regałów wtykowych nr 990306, 990307, 990312, 990313, 990318, 990319, 990323, 990324 oraz do par ram słupkowych nr 990339 i 990345.

Powłoka lakiernicza:

Para trawersów zawsze ocynkowana.