{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Profundidad | 400 mm | |
| Altura | 25 mm | |
| Anchura útil | 950 mm | |
| Capacidad de carga | 100 kg | |
| Tipo de producto | estante | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 990325 1000 | |
| EAN / GTIN | 4069515065788 | |
| Número del fabricante | 990325 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |