Para ram słupkowych wersja lakierowana, głębokości 400 mm, wysokość: 2000mm

Nr art.: 990345 2000
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Rodzaj produktu Rama
Regulacja wysokości co 25 mm
Głębokość 400 mm
Wysokość 2 000 mm
Zakres zastosowania Do regałów półkowych wtykowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990345 2000
EAN / GTIN 4069515065832
Numer producenta 990345 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Para ram słupkowych ze szczelinami do zawieszania co 25 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach.

Zastosowanie:

Do regałów wtykowych do części C.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.