{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Ramy; Półki; obciążenie poprzeczek | |
| Grubość materiału | 1,25 mm | |
| Powłoka | Ocynkowane; Ocynkowane | |
| Wysokość półki | 25 mm | |
| Profil ramy | Rechteck-Stütze 50×25×1,25 | |
| Materiał | stal; Z blachy stalowej | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Regały półkowe | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Szerokość przegrody | 950 mm | |
| Maks. nośność półki | 100 kg | |
| Maks. obciążenie pola | 800 kg | |
| Dostawa | Komplet, w stanie rozłożonym | |
| Wykonanie montażowe | System wtykowy | |
| Dostęp do regału | Z obu stron | |
| Konstrukcja regałów | Regał podstawowy | |
| Wymiar nominalny szerokości | 1 000 mm | |
| Wymiar nominalny wysokości | 2 000 mm | |
| Szerokość zewnętrzna | 1 000 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 400 mm |
| Numer artykułu | 990318 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515070577 | |
| Numer producenta | 990318 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |