Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Punkty sanitarne Cleaning Point z wyposażeniem, Typ: M

Nr art.: 987121 M

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987121 M
EAN / GTIN 4045197978103
Numer producenta 987121 M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Sztywny korpus z blachy stalowej. Ścianka środkowa z perforacją 4-kątną 9×9 mm co 37 mm. Wyposażony w pojemnik na surowce wtórne i uchwyt na rolki papieru.
4 kółka skrętne (⌀ 100 mm) z hamulcem i 2 duże uchwyty do pchania z powłoką Haptoprene® zapewniają dobrą stabilność i bezpieczną obsługę.

W dostawie:

Cleaning Point nr 987101: 1 szt. wielk. M
Pojemnik na surowce wtórne nr 987110: 2 szt., wielk. 45
Zestaw mocowań do uchwytu nr 987116: 1 szt.
turkusowy uchwyt ręczników papierowych nr 089160, wielk. W1: 1 szt.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016.