• Ostatnia szansa! Tylko kilka produktów dostępnych i wkrótce nie będzie już w naszym asortymencie.

Pojemnik na surowce wtórne, pojemność 45 l, pojemność: 45l

Nr art.: 987110 45
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Srebrna
Pojemność 45 l
Wysokość 650 mm
Szerokość 330 mm
Głębokość 310 mm
Rodzaj produktu Pojemniki na odpady
Platformy prostokąt
Materiał stal
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Norma DIN 4102

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987110 45
EAN / GTIN 4031068130732
Numer producenta 630-045-0-0-906
Producent/osoba odpowiedzialna Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Opis

Wykonanie:

Z ocynkowanej blachy stalowej, część górna zdejmowana w celu ułatwienia opróżniania. Klapa wrzutowa zamyka się samoczynnie dzięki sprężynie skrętnej, zapobiegając rozprzestrzenianiu się odorów.

Norma:

Klasa ochrony przeciwpożarowej A DIN 4102, EN 13501-1

Pasuje do:

CLEANING Tower nr 987102 – 987123 oraz UNI Tower nr 955460 – 955465.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.