Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cleaningpoint echipat, Tip: M

Cod articol.: 987121 M

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 987121 M
EAN / GTIN 4045197978103
Număr producător 987121 M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp din tablă de oţel, rezistent la torsiune. Perete median perforat cu găuri pătrate de 9×9 mm la distanţă de 37 mm. Echipat cu colector pentru diferite materiale şi suport pentru rolele de hârtie.
Cele 4 role pivotante (⌀ de 100 mm) cu frână de blocare și 2 mânere mari de împingere cu înveliș Haptoprene® asigură o stabilitate bună și o manevrare sigură.

Livrare:

Cleaning Point Cod 987101: 1 buc. Ref. M
Colector pentru materiale reciclabile Cod 987110: 2 buc. Ref. 45
Set de suporturi Cod 987116: 1 buc.
Suport pentru role de hârtie, turcoaz, Cod 089160 Ref. W1: 1 buc.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.