Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Punto limpio equipado, Tipo: M

Número de artículo: 987121 M

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 987121 M
EAN / GTIN 4045197978103
Número del fabricante 987121 M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de chapa de acero, a prueba de torsión. Pared intermedia con perforación cuadrada de 9×9 mm a intervalos de 37 mm. Equipado con colector de residuos, juego de soportes y soporte de rollos de papel.
4 ruedas orientables (⌀ 100 mm) con freno de bloqueo y 2 tiradores deslizantes grandes con recubrimiento de Haptoprene® proporcionan un buen apoyo y un manejo seguro.

Volumen de suministro:

Cleaning Point n.º 987101: 1 ud. tam. M
Colector de residuos n.º 987110: 2 uds. tam. 45
Juego de soportes n.º 987116: 1 ud.
Soporte de rollos de papel turquesa n.º 089160 tam. W1: 1 ud.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con antracita RAL 7016.