Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cleaningpoint avec accessoires, Type: M

Réf.: 987121 M

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 987121 M
EAN / GTIN 4045197978103
Réf. fabricant 987121 M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps rigide en tôle d’acier. Cloison centrale avec perforations carrées 9×9 mm au pas de 37 mm. Avec poubelle à matières recyclables, kit support et porte-rouleaux de papier.
4 roues directrices (⌀ 100 mm) avec blocage et 2 grandes poignées coulissantes avec revêtement en Haptoprene®garantissent une bonne stabilité et un maniement sûr.

Livraison:

Cleaning Point 987101: 1 pc. réf. M
Poubelle à matières recyclables 987110: 2 pc. réf. 45
Kit support 987116: 1 pièce
Porte-rouleaux de papier turquoise 089160 réf. W1: 1 pièce

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Téléchargements et documents

Produits adaptés