Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atvira spinta sukomplektuota, Tipas: M

Prekės Nr.: 987121 M

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 987121 M
EAN / GTIN 4045197978103
Gamintojo numeris 987121 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Deformacijai atsparus korpusas iš plieninės skardos. Vidurinė sienelė su 4-briaunėmis skylėmis 9×9 mm 37 mm tinkleliu. Su antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriu, laikiklių rinkiniu ir popieriaus ritinėlių laikikliu.
4 valdomi ratukai (⌀ 100 mm) su fiks. stabdžiais ir 2 didelės rankenos su Haptoprene® apvalkalu užtikrina stabilią padėtį bei saugų judėjimą dirbtuvėse.

Tiekiama:

atvira spinta Cleaning Point Nr. 987101: 1 vnt. dyd. M
Antrinių žaliavų rūšiavimo dėžė Nr. 987110: 2 vnt. dyd. 45
Laikiklių rinkinys Nr. 987116: 1 vnt.
Turkio spalvos popieriaus rulono laikiklis Nr. 089160 dyd. W1: 1 vnt.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabras kombinuotas su tamsiai pilka spalva RAL 7016.