Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Cleaningpoint bestückt, Typ: M

Artikel-Nr.: 987121 M

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Typ M
Höhe 1.850 mm
Breite 725 mm
Tiefe 634 mm
Korpustiefe 524 mm
Gewicht 83 kg
Produktart Reinigungsstation

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987121 M
EAN / GTIN 4045197978103
Herstellernummer 987121 M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Verwindungssteifer Korpus aus Stahlblech. Mittelwand mit 4-kant-Lochung 9×9 mm im 37-mm-Raster. Bestückt mit Wertstoffsammler, Halterset und Papierrollenhalter.
4 Lenkrollen (⌀ 100 mm) mit Feststellbremse und 2 große Schiebegriffe mit Haptoprene®-Ummantelung sorgen für einen guten Stand und ein sicheres Handling.

Lieferumfang:

Cleaning Point Nr. 987101: 1 St. Gr. M
Wertstoffsammler Nr. 987110: 2 St. Gr. 45
Halterset Nr. 987116: 1 St.
türkiser Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. W1: 1 St.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con antracita RAL 7016.