7-częściowa torba narzędziowa z zamkiem błyskawicznym

Nr art.: 9848
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
Numer artykułu 9848
EAN / GTIN 7314150111015
Numer producenta 9848
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zawiera asortyment narzędzi marek Bahco i Lindström
  • Szczypce tnące boczne, płaskie i pęseta marki Lindström. Klucz nastawny Bahco oraz 3 wkrętaki płaskie i PH
  • Torba materiałowa z zamkiem błyskawicznym i elastycznymi paskami, zapewniająca bezpieczne i uporządkowane przechowywanie

Cecha szcz.:

  • Rozmiar pakietu: 50 x 275 x 330 mm
  • Wysokość: 50 mm
  • Długość: 330 mm
  • Szerokość: 275 mm
  • Masa: 1,28 g
  • Wysokość produktu: 55 mm
  • Długość produktu: 335 mm
  • Masa: 0,8400 kg
  • Szerokość produktu: 275 mm