Sac à outils à fermeture éclair, 7 compartiments

Réf.: 9848
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 9848
EAN / GTIN 7314150111015
Réf. fabricant 9848
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Comprend une gamme d’outils Bahco et Lindström
  • Pince coupante, pince plate et pince à épiler Lindström. Clé à molette Bahco et 3 tournevis plats et cruciformes
  • Sac en tissu avec fermeture à glissière et sangles élastiques pour un rangement sûr et bien organisé

Caractéristique(s):

  • Taille du paquet: 50 x 275 x 330 mm
  • Hauteur: 50 mm
  • Longueur: 330 mm
  • Largeur: 275 mm
  • Poids: 1,28 g
  • Hauteur du produit: 55 mm
  • Longueur du produit: 335 mm
  • Poids: 0,8400 kg
  • Largeur du produit: 275 mm

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité