7-delna torba za orodje z zadrgo

Št. art.: 9848
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9848
EAN/GTIN 7314150111015
Številka proizvajalca 9848
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Vključuje ponudbo orodja Bahco in Lindström
  • Lindström stranske klešče, ravne klešče in pinceta. Bahco ključ z nastavljivim obsegom in 3 izvijači (ravni in PH)
  • Tkaninska torba z zadrgo in elastičnimi trakovi za varno in pregledno shranjevanje

Lastnosti:

  • Velikost paketa: 50 x 275 x 330 mm
  • Višina: 50 mm
  • Dolžina: 330 mm
  • Širina: 275 mm
  • Masa: 1,28g
  • Višina izdelka: 55 mm
  • Dolžina izdelka: 335 mm
  • Masa: 0,8400kg
  • Izdelek širina: 275 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost