• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche, Zange, Pinzette, Rollgabelschlüssel, Schraubendreher, 8-tlg

Artikel-Nr.: 9848
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9848
EAN / GTIN 7314150111015
Herstellernummer 9848
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält Bahco und Lindström Werkzeugsoriment
  • Lindström Seitenschneider, Flachzange und Pinzette. Bahco Rollgabelschlüssel und 3 Schraubendreher Schlitz und PH
  • Stofftasche mit Reißverschluss und elastischen Riemen zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung

Merkmal:

  • Paketgröße: 50 x 275 x 330 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Länge: 330 mm
  • Breite: 275 mm
  • Gewicht: 1,28 g
  • Produkt-Höhe: 55 mm
  • Produkt-Länge: 335 mm
  • Gewicht: 0,8400 kg
  • Produkt-Breite: 275 mm