7dílná taška na nářadí se zipem

Artiklové číslo: 9848
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9848
EAN / GTIN 7314150111015
Číslo výrobce 9848
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Obsahuje sortiment nářadí značek Bahco a Lindström
  • stranové kleště, ploché kleště a pinzeta Lindström. Nastavitelný klíč Bahco a 3 šroubováky (plochý a křížový)
  • Látková taška se zipem a elastickými popruhy pro bezpečné a přehledné uložení

Charakteristika:

  • Velikost paketu: 50 x 275 x 330 mm
  • Výška: 50 mm
  • Délka: 330 mm
  • Šířka: 275 mm
  • Hmotnost: 1,28g
  • Výška produktu: 55 mm
  • Délka výrobku: 335 mm
  • Hmotnost: 0,8400kg
  • Produkt šířka: 275 mm