Borsa portautensili a 7 scomparti con cerniera

Codice art.: 9848
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
Codice articolo 9848
EAN / GTIN 7314150111015
Codice del produttore 9848
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Comprende l’assortimento di utensili Bahco e Lindström
  • Tagliaspirali, pinza piatta e pinzetta Lindström. Chiave regolabile a rullino Bahco e 3 giraviti a taglio e a croce
  • Borsa in tessuto con cerniera e cinghie elastiche per riporre gli oggetti in modo sicuro e ordinato

Proprietà:

  • Dimensione pacchetto: 50 x 275 x 330 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Lunghezza: 330 mm
  • Larghezza: 275 mm
  • Peso: 1,28 g
  • Altezza del prodotto: 55 mm
  • Lunghezza del prodotto: 335 mm
  • Peso: 0,8400 kg
  • larghezza prodotto: 275 mm