Geantă pentru scule cu 7 compartimente și fermoar

Cod articol.: 9848
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
Cod articol 9848
EAN / GTIN 7314150111015
Număr producător 9848
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Conține gama de scule Bahco și Lindström
  • Clește cu tăiere laterală, clește plat și pensetă Lindström. Cheie reglabilă Bahco și 3 șurubelnițe cu vârf drept și cruciform
  • Geantă din material textil cu fermoar și curele elastice pentru depozitarea sigură și organizată

Caracteristică:

  • Dimensiune pachet: 50 x 275 x 330 mm
  • Înălţime: 50 mm
  • Lungime: 330 mm
  • Lăţime: 275 mm
  • Greutate: 1,28g
  • Înălțimea produsului: 55 mm
  • Lungimea produsului: 335 mm
  • Greutate: 0,8400kg
  • Lățimea produsului: 275 mm