{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 100 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 95 °C | |
| Seria | uvex whitewear | |
| Oznaczenie producenta | 143 | |
| Kolor | Białe | |
| Skład tkaniny | Bawełna | |
| Gęstość tkaniny | 210 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<200°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Perchloroetylen | |
| Liczba kieszeni, Wewnętrzna kieszeń | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 1 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń na piersi | lewe | |
| Pozycja, Wewnętrzna kieszeń | lewe | |
| Kryte zapięcie na plisie, Przycisk | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, męska | onesize | |
| Rozmiar DE | 52 | |
| Rodzaj produktu | Kitel roboczy | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Przycisk | |
| Właściwości | Pas w talii; Przedłużone plecy | |
| Rodzaj | męska |
| Numer artykułu | 9830809 | |
| EAN / GTIN | 4031101091082 | |
| Numer producenta | 9830809 | |
| Numer L | L01660 827 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy techniczne