Plášť uvex whitewear bílý 52

Artiklové číslo: 9830809
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
Podíl tkaniny, Bavlna 100 %
Teplota, Běžné praní 95 °C
Řada uvex whitewear
Označení výrobce 143
Barva Bílá
Složení tkaniny Bavlna
Hustota tkaniny 210 g/m2
Proces mytí Běžné praní
Sušit Nesušit v sušičce
Žehlení Středně horké (<200°)
Bělení Nebělit
Chemické čištění Perchloretylen
Počet kapes, Vnitřní kapsa 1 ks
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Položka, Náprsní kapsa Vlevo
Položka, Vnitřní kapsa Vlevo
Zakrytá závěsová lišta, Druk ano
Mezinárodní velikost, pánské onesize
Velikost DE 52
Druh produktu Plášť
Typ sáčku Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Druk
Vlastnosti Pas; Prodloužená záda
Pohlaví pánské

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9830809
EAN / GTIN 4031101091082
Číslo výrobce 9830809
L-číslo L01660 827
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Materiál: 100% bavlna
  • Hmotnost: 210 g/m²
  • Klopový límec
  • Skryté zapínání na cvočky
  • Kapsa na hrudi vlevo
  • Vnitřní kapsa pod levou náprsní kapsou
  • Dvě našité boční kapsy, šikmé lemování
  • Úzký rukáv, rovný lem rukávu
  • Zadní pásek
  • Po dvou bočních štěrbinách

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Klasický střih:Keprová vazba
  • Vysoký komfort nošení

Technické vlastnosti

  • Pánský kabát
  • Model: 143
  • Výrobek č.: 98308
  • Barva: bílá
  • Materiál: 100% bavlna, 210 g/m²
  • 1 náprsní kapsa vlevo, 1 vnitřní kapsa pod levou náprsní kapsou
  • 2 boční kapsy s patkou, šikmé rozepínání
  • Dvoudílný rukáv, úzký lem rukávu, rovné manžety rukávů
  • Po 2 bočních rozparcích
  • Délka zadního dílu: 115 cm (velikost 50)
  • Údržba: -možnost praní na 95 °C, nechlorovaná.
  • Žehlit: III body, čistit chemicky: P
  • Nesušit v bubnové sušičce