{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 100 % | |
| Température, lavage normal | 95 °C | |
| Série | uvex whitewear | |
| Référence fabricant | 143 | |
| Couleur | blanc | |
| Composition du tissu | coton | |
| Densité du tissu | 210 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage normal | |
| Séchage | ne pas passer au sèche-linge | |
| Repassage | type modérément chaud (<200°) | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | perchloréthylène | |
| Nombre de poches, Poche intérieure | 1 pc. | |
| Nombre de poches, Poche latérale | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Poche de poitrine | 1 pc. | |
| Position, Poche de poitrine | Gauche | |
| Position, Poche intérieure | Gauche | |
| Fermeture cachée, bouton-poussoir | oui | |
| Taille internationale, Homme | onesize | |
| Taille DE | 52 | |
| Type de produit | blouses | |
| Type de poche | Poche de poitrine; Poche intérieure; Poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir | |
| Caractéristiques | Bande de taille; dos allongé | |
| Sexe | Homme |
| Référence article | 9830809 | |
| EAN / GTIN | 4031101091082 | |
| Réf. fabricant | 9830809 | |
| Article hors catalogue | L01660 827 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
Caractéristiques techniques