• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mantel uvex whitewear weiß 52, weiß

Artikel-Nr.: 9830809
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
Gewebeanteil, Baumwolle 100 %
Temperatur, Normalwäsche 95 °C
Serie uvex whitewear
Herstellerbezeichnung 143
Farbe weiß
Gewebezusammensetzung Baumwolle
Gewebedichte 210 g/m2
Waschverfahren Normalwäsche
trocknen Nicht Trommeltrocknen
bügeln Mäßig heiß (<200°)
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Perchlorethylen
Anzahl Taschen, Innentasche 1 St.
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Brusttasche links
Position, Innentasche links
Verschlussleiste verdeckt, Druckknopf ja
Internationale Größe, Herren onesize
Größe DE 52
Produktart Mantel
Taschenart Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss Druckknopf
Eigenschaften Bundabschluss; verlängerter Rücken
Geschlecht Herren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9830809
EAN / GTIN 4031101091082
Herstellernummer 9830809
L-Nummer L01660 827
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Material: 100% Baumwolle
  • Gewicht: 210 g/m²
  • Reverskragen
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • Brusttasche links
  • Innentasche unter linker Brusttasche
  • Zwei aufgesetzte Seitentaschen, Eingriff abgeschrägt
  • Armsaum schmal zulaufend, gerader Armabschluss
  • Rückengurt
  • Je zwei Seitenschlitze

Komfortmerkmale

  • Regular fit:Köperbindung
  • Hoher Tragekomfort

Technische Merkmale

  • Herrenmantel
  • Modell: 143
  • Artikel - Nr.: 98308
  • Farbe: weiß
  • Material: 100% Baumwolle,210 g/m²
  • 1 Brusttasche links,1 Innentasche unterlinker Brusttasche
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen,Eingriff abgeschrägt
  • 2-teiliger Ärmel, Armsaum schmalzulaufend, gerader Armabschluss
  • Je 2 Seitenschlitze
  • Rückenlänge: 115 cm (Gr. 50)
  • Pflege: -Bei 95°C waschbar, nicht Chloren
  • Bügeln: III Punkte, Reinigen: P
  • nicht im Trockner trocknen