{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, bomuld | 100 % | |
| Temperatur, normal vask | 95 °C | |
| Serie | uvex whitewear | |
| Producentbetegnelse | 143 | |
| Farve | hvid | |
| Tekstilsammensætning | bomuld | |
| Vævstæthed | 210 g/m2 | |
| Vaskeproces | normal vask | |
| Tørring | ingen tørring i tørretumbler | |
| Strygning | moderat varm (<200°) | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | perklorethylen | |
| Antal lommer, Indvendig lomme | 1 stk. | |
| Antal lommer, Sidelomme | 2 stk. | |
| Antal lommer, Brystlomme | 1 stk. | |
| Position, Brystlomme | venstre | |
| Position, Indvendig lomme | venstre | |
| Lukkeliste, dækket, trykknap | ja | |
| International størrelse, Herre | onesize | |
| Størrelse DE | 52 | |
| Produkttype | frakke | |
| Lommetype | Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme | |
| Lukning | trykknap | |
| Egenskaber | Kraveafslutning; forlænget ryg | |
| Køn | Herre |
| Artikelnummer | 9830809 | |
| EAN/GTIN | 4031101091082 | |
| Producentnummer | 9830809 | |
| L-nummer | L01660 827 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Generelle kendetegn
Komfortfunktioner
Tekniske egenskaber