{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Cotone | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio normale | 95 °C | |
| Serie | uvex whitewear | |
| Denominazione originale prodotto | 143 | |
| Colore | bianco | |
| Composizione del tessuto | Cotone | |
| Spessore del tessuto | 210 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio normale | |
| Asciugatura | Non asciugare a tamburo | |
| Stirare | Calore moderato (<200°) | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Percloroetilene | |
| Numero di tasche, Tasca interna | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca pettorale | 1 pz. | |
| Posizione, Tasca pettorale | left-hand | |
| Posizione, Tasca interna | left-hand | |
| Modalità di chiusura nascosta, Pulsante | sì | |
| Dimensione internazionale, da uomo | onesize | |
| Dimensioni DE | 52 | |
| Tipo di prodotto | Camice | |
| Tipo di tasca | breast pocket; inside pocket; side pocket | |
| Chiusura | Pulsante | |
| Caratteristiche | Fascia in vita; Parte posteriore allungata | |
| Genere | da uomo |
| Codice articolo | 9830809 | |
| EAN / GTIN | 4031101091082 | |
| Codice del produttore | 9830809 | |
| Numero-L | L01660 827 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche tecniche