{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 100 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 95 °C | |
| Serie | uvex whitewear | |
| Denumirea producătorului | 143 | |
| Culoarea | alb | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac | |
| Densitatea ţesăturii | 210 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<200°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Percloroetilenă | |
| Număr de buzunare, Buzunar interior | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Poziţie, Buzunar la piept | stânga | |
| Poziţie, Buzunar interior | stânga | |
| Bandă obturator acoperită, Buton | da | |
| Mărimi internaţionale, Bărbaţi | onesize | |
| Mărime DE | 52 | |
| Tip produs | Halat | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral | |
| Închidere | Buton | |
| Caracteristici | Spate prelungit; Închidere guler | |
| Sex | Bărbaţi |
| Cod articol | 9830809 | |
| EAN / GTIN | 4031101091082 | |
| Număr producător | 9830809 | |
| L-Număr | L01660 827 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caracteristici generale
Caracteristici de confort
Caracteristici tehnice