Szafa do ładowania akumulatorów, Model: PRO600

Nr art.: 981116 PRO600
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Model Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5010; RAL 7016
Część opisana Obudowy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Napięcie znamionowe 230 V
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Schrankgehäuse
Część opisana, Niebieski enzians Türen
Oznaczenie producenta PRO600
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 1 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa strona lewa
Automatyczne zamykanie drzwi tak
Z szufladami nie
Szerokość użytkowa korpusu Bn 450 mm
Głębokość użytkowa korpusu Tn 503 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn 1 647 mm
Odporność ogniowa 90 min
Z czujką dymu tak
Sygnalizacja alarmowa tak
Opis półki/przedziału 1
Liczba przedziałów ogółem 1 szt.
Szerokość użytkowa przedziału Bn1 450 mm
Głębokość użytkowa przedziału Tn 503 mm
Wysokość użytkowa przedziału Hn 1 647 mm
Wyposażone w półkę tak
Liczba półek na przedział 4 szt.
Typ półki Półka
Mocowanie półki Półka o regulowanej wysokości
Wyposażone w wannę wychwytową tak
Liczba wanien wychwytowych na przedział 1 szt.
Pojemność wannny wychwytowej 1 l
Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych tak
Regulacja wysokości co 32 mm
Wykonanie podstawy Cokół otwarty
Do wózków widłowych / podnośnych tak
Wysokość przestrzeni na widły wózka 90 mm
Z kompensacją wysokości tak
Sprzęt elektryczny tak
Z listwą wtykową tak
Liczba listew wtykowych 2 szt.
Gniazdo, typ F
Liczba gniazd wtykowych typu 16 szt.
Możliwość zamknięcia tak
Systemy zamków system zamków w budynku
Inne zastosowanie Laden und Lagern von Lithium-Ionen-Batterien
Nośność 25 kg; 600 kg
Część opisana Fachboden; Schrank gesamt
Materiał Z blachy stalowej
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Niebieskie; Szare
Rodzaj produktu Szafa do ładowania akumulatorów
Masa 330 kg
Norma DIN EN 14470-1
Zakres zastosowania inne
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg 599 mm
Głębokość całkowita Tg 615 mm
Wysokość całkowita Hg 1 953 mm
Wskazanie udźwigu 1; 2
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981116 PRO600
EAN / GTIN 4054923265394
Numer producenta 41302-047-41366
Producent/osoba odpowiedzialna asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Wykonanie:

Szafa do ładowania akumulatorów umożliwiająca bezpieczne ładowanie i magazynowanie baterii litowo-jonowych. Ochrona przeciwpożarowa przez 90 minut od zewnątrz do wewnątrz (typ 90) oraz ognioodporność przez 90 minut w przypadku działania ognia od wewnątrz na zewnątrz. Otwór obniżający ciśnienie w części górnej. Zainstalowany system ostrzegania z czujką dymu, sygnalizacją optyczną i akustyczną. Z wtyczką ochronną umożliwiającą łatwe odłączenie od sieci. Listwa z gniazdami wtykowymi w obudowie metalowej z gniazdami wtykowymi ze stykiem ochronnym dla każdego poziomu składowania kompletnie zamontowane we wnętrzu szafy, gotowe do pracy.
Zintegrowany cokół transportowy umożliwiający przemieszczanie na obszarze zakładu. Zintegrowane stopki umożliwiają wyrównanie nierówności podłoża. Korpus szafy z blachy stalowej z zamykaniem samoczynnym za pomocą zamykacza drzwi z amortyzacją olejową. Zamykana, z siłownikiem profilowym (kompatybilnym z zamkiem) i wskaźnikiem stanu zamknięcia (czerwony/zielony). Niekompatybilne z systemem zamków Hoffmann.

Norma:

DIN EN 14470-1 i DIN EN 1363-1.

W dostawie:

Szafa z 4 izolowanymi półkami, w tym 2 listwy z 8 gniazdami wtykowymi każda, 1 wanna wychwytowa na dnie z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Blokada 2-punktowa.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa szafy szary antracytowy RAL 7016, drzwi niebieski Chagall RAL 5010, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Szafy do przechowywania i ładowania akumulatorów powinny być fachowo sprawdzane w regularnych odstępach czasu (co roku) przez upoważnionego pracownika i kontrolowane pod kątem funkcjonalności. Szafa jest wyposażona w cokół transportowy umożliwiający przemieszczanie na obszarze zakładu. W razie pożaru można go użyć do wyniesienia szafy na zewnątrz. Decyzja należy do służb ratowniczych na miejscu zdarzenia.