Szafa do ładowania akumulatorów PRO CHARGE, Model: PRO1200

Nr art.: 981116 PRO1200
Rabat
49 446,31 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 9999
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Model Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5010; RAL 7016
Powłoka Lakierowane proszkowo
Napięcie znamionowe 230 V
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Korpus
Część opisana, Niebieski enzians Türen
Materiał Z blachy stalowej
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Niebieskie; Szare
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Automatyczne zamykanie drzwi tak
Wentylacja szafki tak
Zintegrowana wentylacja techniczna tak
Typ zamka Zamek patentowy
Systemy zamków system zamków innego producenta
Klasa bezpieczeństwa pożarowego F90
Odporność ogniowa 90 min
Z czujką dymu tak
Z czujnikiem temperatury tak
Sygnalizacja alarmowa tak
Z modułem przeciwpożarowym nie
Wykonanie podstawy Stopy; Cokół otwarty
Szerokość 1 120 mm
Do wózków widłowych / podnośnych tak
Wysokość przestrzeni na widły wózka 90 mm
Z kompensacją wysokości tak
Sprzęt elektryczny tak
Z listwą wtykową tak
Liczba listew wtykowych 5 szt.
Gniazdo, typ F
Liczba gniazd wtykowych typu 8 szt.
Rodzaj produktu Szafa do ładowania akumulatorów
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 531 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Norma DIN EN 14470-1
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 1 193 mm
Głębokość całkowita Tg 615 mm
Wys. całkowita Hg 2 114 mm
Szerokość korpusu Br 1 193 mm
Głębokość korpusu Ti 615 mm
Wysokość korpusu Ho 2 114 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981116 PRO1200
EAN / GTIN 4054923265677
Numer producenta 41269-047-41393
Producent/osoba odpowiedzialna asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Wykonanie:

Szafa do ładowania akumulatorów umożliwiająca bezpieczne ładowanie i magazynowanie baterii litowo-jonowych. Obydwoje drzwi szafy otwierane jednocześnie tylko jedną ręką. Nasadka odpowietrzająca zapobiega gromadzeniu się ciepła podczas ładowania akumulatora. Otwór obniżający ciśnienie w części górnej. Zainstalowany 3-stopniowy system ostrzegania z czujką dymu, czujnikiem temperatury, sygnalizacją optyczną i akustyczną oraz opcjonalnym modułem przeciwpożarowym; automatyczna aktywacja w razie pożaru; z wtyczką do podłączania do sieci. Listwa z gniazdami wtykowymi w obudowie metalowej z 8 gniazdami wtykowymi ze stykiem ochronnym dla każdego poziomu składowania kompletnie zamontowane we wnętrzu szafy, gotowe do pracy.
Korpus szafy z blachy stalowej z ciągłym zamykaniem samoczynnym za pomocą zamykacza drzwi z amortyzacją olejową, blokada 3-punktowa.
  • Zamykana, z siłownikiem profilowym (kompatybilnym z zamkiem) i wskaźnikiem stanu załączenia (czerwony/zielony). Niekompatybilne z systemem zamków Hoffmann.
  • Zintegrowany cokół transportowy umożliwiający przemieszczanie na obszarze zakładu.
  • Zintegrowane stopki umożliwiają wyrównanie nierówności podłoża.
  • Ochrona przeciwpożarowa przez 90 minut od zewnątrz do wewnątrz (typ 90 / badanie typu wg EN 14470-1) oraz ognioodporność przez 90 minut w przypadku działania ognia od wewnątrz na zewnątrz.
  • Sprawdzone i certyfikowane zgodnie z normą VDMA 24994.
  • Wtyczka ochronna umożliwiająca łatwe odłączenie od sieci.

Norma:

DIN EN 14470-1 i DIN EN 1363-1

W dostawie:

Szafa z 5 izolowanymi półkami z listwami z gniazdami wtykowymi, 1 wanna wychwytowa na dnie z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Listwa z gniazdami wtykowymi w obudowie metalowej z 8 gniazdami wtykowymi ze stykiem ochronnym dla każdego poziomu składowania kompletnie zamontowane we wnętrzu szafy, gotowe do pracy.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa szafy szary antracytowy RAL 7016, drzwi niebieski Chagall RAL 5010, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Szafy do przechowywania i ładowania akumulatorów powinny być fachowo sprawdzane w regularnych odstępach czasu (co roku) przez upoważnionego pracownika
i kontrolowane pod kątem funkcjonalności. W celu umożliwienia łatwej ewakuacji szaf bezpieczeństwa zalecamy ulokowanie ich na parterze.