{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5010; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Carcasa | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Tensión nominal | 230 V | |
| Color, azul | Azul genciana | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Schrankgehäuse | |
| Pieza descrita, Azul genciana | Türen | |
| Denominación del fabricante | PRO600 | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 1 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Tope de la puerta | a izquierda | |
| Cierre automático de la puerta | sí | |
| Con cajones | no | |
| Anchura útil cuerpo Bn | 450 mm | |
| Profundidad útil cuerpo Tn | 503 mm | |
| Altura útil cuerpo Hn | 1.647 mm | |
| Resistencia al fuego | 90 min | |
| Con detector de humo | sí | |
| Emisión de alarma | sí | |
| Descripción compartimento / departamento | 1 | |
| Número total de departamentos | 1 ud. | |
| Anchura útil del departamento Bn1 | 450 mm | |
| Profundidad útil del departamento Tn | 503 mm | |
| Altura útil del departamento Hn | 1.647 mm | |
| Con estante | sí | |
| Número de estantes por departamento | 4 ud. | |
| Tipo de estante | Estante | |
| Montaje del estante | Estante regulable en altura | |
| Con cubeta colectora de fondo | sí | |
| Número de cubetas colectoras de fondo por departamento | 1 ud. | |
| Volumen cubeta colectora de fondo | 1 l | |
| Posibilidad de regulación de altura de las piezas incorporadas | sí | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 32 mm | |
| Modelo estructura inferior | Zócalo abierto | |
| Para carretilla apiladora/elevadora | sí | |
| Altura de paso inferior | 90 mm | |
| Con compensación de altura | sí | |
| Equipamiento eléctrico | sí | |
| Con regleta de enchufes | sí | |
| Número de regletas de enchufes | 2 ud. | |
| Tipo de toma de corriente | F | |
| Número de tomas de corriente del tipo | 16 ud. | |
| Con cerradura | sí | |
| Sistema de cerradura | sistema de cierre para casas | |
| Otro ámbito de aplicación | Laden und Lagern von Lithium-Ionen-Batterien | |
| Capacidad de carga | 25 kg; 600 kg | |
| Pieza descrita | Fachboden; Schrank gesamt | |
| Material | Chapa de acero | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | azul; gris | |
| Tipo de producto | Armario de carga de batería | |
| Peso | 330 kg | |
| Norma | DIN EN 14470-1 | |
| Intervalo de empleo | otros | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 599 mm | |
| Fondo total Tg | 615 mm | |
| Altura total Hg | 1.953 mm | |
| Especificación de la capacidad de carga | 1; 2 | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 981116 PRO600 | |
| EAN / GTIN | 4054923265394 | |
| Número del fabricante | 41302-047-41366 | |
| Fabricante/responsable | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |