{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5010; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Plášť | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Barevný odstín, Modrá | Hořcová modrá | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schrankgehäuse | |
| Popsaná část, Hořcová modrá | Türen | |
| Označení výrobce | PRO600 | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 1 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | vlevo | |
| Automatické zavírání dveří | ano | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Korpus užitná šířka Bn | 450 mm | |
| Korpus užitná hloubka Tn | 503 mm | |
| Korpus užitná výška Hn | 1 647 mm | |
| Požární odolnost | 90 min | |
| S detektorem kouře | ano | |
| Signalizace alarmu | ano | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1 | |
| Celkový počet oddílů | 1 ks | |
| Užitná šířka přihrádky Bn1 | 450 mm | |
| Užitná hloubka přihrádky Tn | 503 mm | |
| Užitná výška přihrádky Hn | 1 647 mm | |
| Osazeno policí | ano | |
| Počet polic v oddílu | 4 ks | |
| Typ police | Police | |
| Police – montáž | Police ve výškově nastavitelném provedení | |
| Osazeno spodní záchytnou vanou | ano | |
| Počet spodní záchytné vany v oddílu | 1 ks | |
| Objem spodní záchytné vany | 1 l | |
| Nastavení výšky vestavných zařízení možné | ano | |
| Nastavení výšky v rastru | 32 mm | |
| Podstavec konstrukce | Sokl otevřený | |
| Vhodné pro vysokozdvižný/paletový vozík | ano | |
| Výška podjetí | 90 mm | |
| S výškovou kompenzací | ano | |
| Elektrické vybavení | ano | |
| Se zásuvkovou lištou | ano | |
| Počet zásuvkových lišt | 2 ks | |
| Zásuvka typ | F | |
| Počet zásuvek typ | 16 ks | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Zamykací systém | systém domovního zamykání | |
| Další aplikace | Laden und Lagern von Lithium-Ionen-Batterien | |
| Nosnost | 25 kg; 600 kg | |
| Popsaná část | Fachboden; Schrank gesamt | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Modrá; Šedá | |
| Druh produktu | Skříň na nabíjení akumulátorů | |
| Hmotnost | 330 kg | |
| Norma | DIN EN 14470-1 | |
| Rozsah použití | jiné | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Šířka celkem Bg | 599 mm | |
| Celková hloubka Tg | 615 mm | |
| Výška celková Hg | 1 953 mm | |
| Údaj o nosnosti | 1; 2 | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 981116 PRO600 | |
| EAN / GTIN | 4054923265394 | |
| Číslo výrobce | 41302-047-41366 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |