Armoires de recharge de batteries, Modèle: PRO600

Réf.: 981116 PRO600
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 63,54 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 5010; RAL 7016
Pièce décrite Caissons
Revêtement revêtement par poudre
Tension nominale 230 V
Teinte, bleu Bleu gentiane
Teinte, gris Gris anthracite
Pièce décrite, Gris anthracite Schrankgehäuse
Pièce décrite, Bleu gentiane Türen
Série PRO CHARGE
Référence fabricant PRO600
Matériau tôles d’acier
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur bleu; gris
Avec porte oui
Nombre total de portes 1 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Sens d’ouverture de la porte gauche
Mécanisme de fermeture automatique de porte oui
Ventilation d’armoire oui
Fente d’aération oui
Type de serrure serrure à cylindre
Système de fermeture système de fermeture tiers
Largeur utile caisson Bn 450 mm
Profondeur utile caisson Tn 503 mm
Hauteur utile caisson Hn 1 647 mm
Classe de sécurité incendie F90
Capacité de résistance au feu 90 min
Avec détecteur de fumée oui
Avec capteur de température oui
Alarmes oui
Avec unité d’extinction d’incendie non
Description casier/compartiment 1
Nombre total de compartiments 1 pc.
Avec tablettes oui
Nombre de tablettes par compartiment 4 pc.
Type de tablette tablette
Montage tablette etagère réglable en hauteur
Avec bac de rétention au sol oui
Nombre de bacs de rétention au sol par compartiment 1 pc.
Volume bac de rétention au sol 1 l
Possibilité de réglage en hauteur des éléments oui
Réglage en hauteur au pas 32 mm
Exécution bâti pieds; socle fermé
Pour chariots élévateurs oui
Hauteur gerbable 90 mm
Avec compensation de hauteur oui
Equipement électrique oui
Avec bloc multiprise oui
Nombre de blocs multiprises 2 pc.
Type de prise F
Nombre de prises type 8 pc.
Charge admissible 600 kg; 25 kg
Pièce décrite Schrank gesamt; Fachboden
Type de produit armoire de charge pour batteries
Poids 330 kg
Norme DIN EN 14470-1
Largeur totale Bg 599 mm
Profondeur totale Tg 615 mm
Hauteur totale Hg 1 953 mm
Hauteur caisson Ho 1 953 mm
Spécification de la charge admissible 1; 2
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible non
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 981116 PRO600
EAN / GTIN 4054923265394
Réf. fabricant 41302-047-41366
Fabricant/personne responsable asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Description

Exécution:

Armoire de recharge de batteries pour une charge et un stockage en toute sécurité de batteries lithium-ion. Ouverture simultanée de deux portes d’armoire d’une seule main. Boîtier d’extraction pour éviter l’accumulation de chaleur pendant la charge de la batterie. Event dans la partie supérieure. Système d’alarme intégré à 3 niveaux, avec détecteur de fumée, sonde de température, alarme optique et acoustique et unité d’extinction d’incendie disponible en option; se déclenche automatiquement en cas d’incendie; avec fiche pour raccordement au secteur. Bloc multiprise complet avec boîtier métallique et 8 prises électriques protégées pour chaque étagère monté à l’intérieur de l’armoire.
Caisson d’armoire en tôle d’acier avec fermeture automatique permanente à l’aide d’un ferme-porte amorti à l’huile, verrouillage en 3 points.
  • Verrouillable avec cylindre profilé (adaptable) et indication de l’état de fermeture (rouge/vert). Incompatible avec le système de fermeture Hoffmann.
  • Socle de transport intégré pour transport dans l’entreprise.
  • Pieds de réglage intégrés pour compenser les inégalités du sol.
  • Protection contre l’incendie de 90 minutes de l’extérieur vers l’intérieur (type 90 / essai de type suivant EN 14470-1) et capacité de résistance au feu de plus de 90 minutes en cas d’incendie de l’intérieur vers l’extérieur.
  • Testé et certifié suivant la norme VDMA 24994.
  • Fiche de sécurité pour un débranchement aisé du secteur.

Norme:

DIN EN 14470-1 et DIN EN 1363-1

Livraison:

Armoire avec 4 tablettes isolées, comprenant 2 blocs multiprises avec 8 prises chacun, 1 bac de rétention au sol, tôle d’acier avec revêtement par poudre.

Coloris:

Caisson d'armoire en gris anthracite RAL 7016, portes en bleu gentiane RAL 5010, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires de stockage et de recharge de batteries doivent faire l'objet, à intervalles réguliers (tous les ans), d'un entretien approprié
et d'une vérification de leur bon fonctionnement par une personne compétente. Nous recommandons une pose de plain-pied pour une évacuation aisée des armoires de sécurité.

Téléchargements et documents