Dulap de încărcare pentru acumulatori, Model: PRO600

Cod articol.: 981116 PRO600
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5010; RAL 7016
Partea descrisă Corp / Carcasă
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Tensiune nominală 230 V
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Schrankgehäuse
partea descrisă, Albastru gentiană Türen
Serie PRO CHARGE
Denumirea producătorului PRO600
Material Tablă de oţel
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru; gri
Cu ușă da
Numărul total de uși 1 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă pe stânga
Ușă închidere automată da
Ventilația dulapului da
Fante de aerisire da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere sistem de închidere externă
Corpus lățime utilă Bn 450 mm
Corpus adâncime utilă Tn 503 mm
Corpus înălțime utilă Hn 1.647 mm
Clasa de siguranță împotriva incendiilor F90
Rezistenţă la foc 90 min
Cu detector de fum da
Cu senzor de temperatură da
Semnalizare alarmă da
Cu unitate de stingere a incendiilor nu
Descriere compartiment/secție 1
Număr de compartimente total 1 buc.
Echipat cu raft da
Numărul de rafturi per compartiment 4 buc.
Tip raft de depozitare Raft de depozitare
Montare raft de depozitare Raft reglabil pe înălţime
Echipat cu o tavă de picurare inferioară da
Numărul de tăvi de scurgere inferioare per compartiment 1 buc.
Volum tavă de retenţie de bază 1 l
Este posibilă reglarea înălțimii instalațiilor da
Egalizarea înălţimii la intervale 32 mm
Execuţia structurii de bază Picioare; Soclu închis
Recomandat pentru stivuitor/încărcător cu furcă da
Reducere înălțime 90 mm
Cu compensarea înălțimii da
Echipamente electrice da
Cu prelungitor da
Număr de prelungitoare 2 buc.
Tip priză F
Număr prize tip 8 buc.
Capacitate portantă 600 kg; 25 kg
Partea descrisă Schrank gesamt; Fachboden
Tip produs Dulap de încărcare acumulatoare
Greutate 330 kg
Standard DIN EN 14470-1
Lăţimea totală Bg 599 mm
Adâncimea totală Tg 615 mm
Înălţimea totală Hg 1.953 mm
Corpus înălțime Ho 1.953 mm
Specificarea capacității portante 1; 2
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile nu
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 981116 PRO600
EAN / GTIN 4054923265394
Număr producător 41302-047-41366
Producător/responsabil asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Descriere

Execuţie:

Dulap de depozitare a acumulatorilor, pentru încărcarea şi depozitarea în siguranţă a bateriilor Li-Ion. Deschiderea simultană a două uși ale dulapului cu o singură mână. Orificiu de aerisire pentru a preveni acumularea de căldură în timpul încărcării bateriei. Deschidere de reducere a presiunii în partea superioară. Sistem instalat de avertizare/sistem de stingere a focului pe 3 niveluri, inclusiv detector de fum, senzor de temperatură, senzor de alarmă optic şi acustic şi opțional unitate de stingere a focului; declanşare automată în caz de incendiu, cu ştecăr pentru conectarea la reţeaua de tensiune. Prelungitor cu carcasă metalică şi cu 8 prize cu contact de protecţie pentru fiecare nivel de depozitare, cu montare completă şi gata de funcţionare în spaţiul interior al dulapului.

Standard:

DIN EN 14470-1 şi DIN EN 1363-1

Livrare:

Dulap cu 4 rafturi de depozitare izolate, inclusiv 2 prelungitori cu câte 8 prize fiecare, 1 tavă de colectare la bază, tablă de oțel acoperită cu vopsea pulbere.

Culoare:

Carcasa dulapului în gri antracit RAL 7016, uşi în violet de genţiană RAL 5010, acoperit cu strat de pulbere.

Notă:

La intervale regulate (anual), dulapurile de depozitare şi cele de încărcare pentru acumulatoare trebuie supuse în mod corespunzător operaţiunilor de întreţinere şi
verificate în privinţa capacităţii de funcţionare de către o persoană calificată. Recomandăm montaj la nivelul solului pentru evacuarea cu uşurinţă a dulapurilor de siguranţă.