{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5010; RAL 7016 | |
| beschriebenes Teil | Gehäuse | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Nennspannung | 230 V | |
| Farbton, blau | Enzianblau | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Schrankgehäuse | |
| beschriebenes Teil, Enzianblau | Türen | |
| Herstellerbezeichnung | PRO600 | |
| mit Tür | ja | |
| Anzahl Tür gesamt | 1 St. | |
| Tür-Bauart | Flügeltür/Drehtür | |
| Türanschlag | links | |
| Tür-Schließautomatik | ja | |
| mit Schubladen | nein | |
| Korpus Nutzbreite Bn | 450 mm | |
| Korpus Nutztiefe Tn | 503 mm | |
| Korpus Nutzhöhe Hn | 1 647 mm | |
| Feuerwiderstandsfähigkeit | 90 min | |
| mit Rauchmelder | ja | |
| Alarmgebung | ja | |
| Fach- / Abteilbeschreibung | 1 | |
| Anzahl Abteile gesamt | 1 St. | |
| Abteil Nutzbreite Bn1 | 450 mm | |
| Abteil Nutztiefe Tn | 503 mm | |
| Abteil Nutzhöhe Hn | 1 647 mm | |
| Bestückt mit Fachboden | ja | |
| Anzahl Fachboden je Abteil | 4 St. | |
| Fachbodentyp | Fachboden | |
| Fachboden Montage | Fachboden höhenverstellbar | |
| Bestückt mit Bodenauffangwanne | ja | |
| Anzahl Bodenauffangwanne je Abteil | 1 St. | |
| Volumen Bodenauffangwanne | 1 l | |
| Höhenverstellung der Einbauten möglich | ja | |
| Höhenverstellung im Raster | 32 mm | |
| Unterbau Ausführung | Sockel offen | |
| für Stapler-/ Hubwagen geeignet | ja | |
| Unterfahr Höhe | 90 mm | |
| mit Höhenausgleich | ja | |
| Elektrische Ausstattung | ja | |
| mit Steckdosenleiste | ja | |
| Anzahl Steckdosenleiste | 2 St. | |
| Steckdose Typ | F | |
| Anzahl Steckdose Typ | 16 St. | |
| abschließbar | ja | |
| Schließsystem | Hausschließanlagensystem | |
| Sonstiger Einsatzbereich | Laden und Lagern von Lithium-Ionen-Batterien | |
| Tragfähigkeit | 25 kg; 600 kg | |
| beschriebenes Teil | Fachboden; Schrank gesamt | |
| Material | Stahlblech | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | blau; grau | |
| Produktart | Akkuladeschrank | |
| Gewicht | 330 kg | |
| Norm | DIN EN 14470-1 | |
| Einsatzbereich | Sonstiges | |
| Konfiguration | Konfiguriert | |
| Breite gesamt Bg | 599 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 615 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 1 953 mm | |
| Angabe Tragfähigkeit | 1; 2 | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 981116 PRO600 | |
| EAN / GTIN | 4054923265394 | |
| Herstellernummer | 41302-047-41366 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |