Zestaw do montażu podstawowego ESD, liczba narzędzi: 15

Nr art.: 973235 15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 12×20
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 12×20
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
szerokość 300 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 12
głębokość w G 20
liczba narzędzi 15
Wersja z zestawami narzędzi
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 973235 15
EAN / GTIN 2050002041943
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędzi ESD umieszczone we wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego ESD, pusta, nr 973200, wielk. 973235: 1 szt.
Wkrętaki ESD PB SWISS TOOLS do śrub płaskich nr 660050 wielk. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 szt.
Wkrętaki ESD PB SWISS TOOLS do śrub Pozidriv nr 667687 rozm. 1; 2: po 1 szt.
Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych ESD GARANT nr 726210, wielk. 125: 1 szt.
Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych ESD GARANT, szpiczasta główka nr 726250, wielk. 125: 1 szt.
Szczypce igłowe do elementów elektronicznych ESD GARANT nr 727170, wielk. 140: 1 szt.
Pęseta spiczasta ESD HOLEX, nr 727510, wielk. AMB: 1 szt.
Pęseta kątowa ESD HOLEX, nr 727600, wielk. AMB: 1 szt.
Pojemniki na drobne elementy ESD GARANT easyPick nr 972312 wielk. 3×3/1: 3 szt.