{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Nombre de pièces fournies | 15 pc. | |
| Type de rangement | mousse rigide prédécoupée | |
| Largeur mousse B | 300 mm | |
| Profondeur mousse T | 500 mm | |
| Hauteur totale mousse H | 30 mm | |
| Mousse prédécoupée au laser | oui | |
| Unité spécifique au fabricant | G | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Largeur en G | 12 | |
| Profondeur en G | 20 | |
| Matériau mousse | polypropylène expansé (PP-E) | |
| Type de produit | jeu d’outils |
| Référence article | 973235 15 | |
| EAN / GTIN | 2050002041943 | |
| Réf. fabricant | 973235 15 | |
| Fabricant/personne responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |