Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip ESD, wielkość gniazda krzyżowego: 1

Nr art.: 667687 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SwissGrip ESD
wielkość gniazda krzyżowego 1
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
do śrub o ⌀ 2,1 − 3 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 175 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki Pozidriv
materiał uchwytu polipropylen odporny na uderzenia
powierzchnia niklowane i chromowane
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667687 1
EAN / GTIN 7610733256051
Numer producenta PB 8192.1-80 ESD

Opis

Wykonanie:

Uchwyt SwissGrip w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych albo tłustych dłoniach.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
Uchwyt narzędzia z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).