ESD basmontagesrtiment 15

Article no.: 973235 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 12×20
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 12×20
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Bredd 300 mm
Djup 500 mm
bredd i G 12
djup i G 20
Antal verktyg 15
Utförande med verktygssortiment
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 973235 15
EAN / GTIN 2050002041943

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i ESD-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

ESD-cellplastinsats, tom, nr 973200 storlek 973235: 1 st.
PB SWISS TOOLS ESD skruvdragare för spår nr 660050 storlek 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 st vard.
PB SWISS TOOLS ESD skruvdragare för Pozidriv nr 667687storlek 1; 2: 1 st vard.
GARANT ESD elektroniksidavbitare nr 726210 storlek 125: 1 st.
GARANT ESD elektroniksidavbitare spetsigt huvud nr 726250 storlek 125: 1 st.
GARANT ESD spetsig elektroniktång nr 727170 storlek 140: 1 st.
HOLEX ESD pincett spetsig nr 727510 storlek AMB: 1 st.
HOLEX ESD pincett vinklad nr 727600 storlek AMB: 1 st.
GARANT easyPick ESD-smådelsbehållare nr 972312 storlek 3×3/1: 3 st

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar