Surtido básico de montaje ESD, Cantidad de herramientas: 15

Número de artículo: 973235 15
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ESD Basis-Montage-Sortiment
Zona de protección ESD (EPA) sí
Número de piezas incluidas 15 ud.
Anchura total 300 mm
Longitud total 500 mm
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B 300 mm
Profundidad espuma T 500 mm
Altura de la espuma H 30 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 12
Profundidad en G 20
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 973235 15
EAN / GTIN 2050002041943
Número del fabricante 973235 15
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida ESD. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida ESD, vacío, n.° 973200 tam. 973235: 1 ud.
Destornillador para ranuras PB SWISS TOOLS ESD n.° 660050 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada
Destornillador para Pozidriv PB SWISS TOOLS ESD n.° 667687 tam. 1; 2: 1 ud. cada
Alicate de corte lateral para electrónica GARANT ESD n.° 726210 tam. 125: 1 ud.
Alicate de corte lateral para electrónica GARANT ESD, cabeza de punta n.° 726250 tam. 125: 1 ud.
Alicate de corte lateral para mecánico de precisión GARANT ESD n.° 727170 tam. 140: 1 ud.
Pinzas con punta HOLEX ESD n.° 727510 tam. AMB: 1 ud.
Pinzas acodadas HOLEX ESD n.° 727600 tam. AMB: 1 ud.
Caja para piezas pequeñas GARANT easyPick ESD n.° 972312 tam. 3×3/1: 3 ud.