Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, główka spiczasta, KW, Długość całkowita: 125mm

Nr art.: 726250 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
794 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • skos ostrza: Bez łysinki

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
skos ostrza Bez łysinki
szerokość główki 10 mm
długość robocza 10 mm
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726250 125
EAN / GTIN 4045197976604
Numer producenta 726250 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie obrobione, smukły kształt. Ostrza hartowane indukcyjnie (62-64 HRC). Bezodblaskowa, matowa powierzchnia z wpuszczanym przegubem i zagłębioną równo z powierzchnią śrubą. Podwójne, wymienne sprężyny do łatwiejszej obsługi. 2-komponentowy uchwyt z materiału przewodzącego. Spełniają wymagania ESD. Ostrza precyzyjnie szlifowane.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa obrabiana precyzyjnie na obrabiarkach CNC.