ESD asortiman za osnovnu montažu 15

Artikl br.: 973235 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 12×20
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 12×20
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
širina 300 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 12
Dubina u G 20
Broj alata 15
Izvedba s asortimanom alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 973235 15
EAN / GTIN 2050002041943

Opis

Izvedba:

Uobičajeni asortimani alata u ESD umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

ESD nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 973200 vel. 973235: 1 kom.
Odvijač PB SWISS TOOLS ESD za prorez br. 660050 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 kom.
PB SWISS TOOLS ESD pozidriv odvijač br. 667687 vel. 1; 2: po 1 kom.
GARANT ESD elektronička kliješta za rezanje žice br. 726210 vel. 125: 1 kom.
GARANT ESD elektronička kliješta za rezanje žice, šiljasta glava, br. 726250 vel. 125: 1 kom.
Elektronička šiljasta kliješta GARANT ESD br. 727170 vel. 140: 1 kom.
Pinceta HOLEX ESD, šiljasta, br. 727510 vel. AMB: 1 kom.
Pinceta HOLEX ESD, savijena, br. 727600 vel. AMB: 1 kom.
GARANT easyPick ESD spremnik za male dijelove br. 972312 vel. 3×3/1: 3 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi