ESD bazinių montavimo įrankių rinkinys 15

Prekės Nr.: 973235 15
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 12×20
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 12×20
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Plotis 300 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 12
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 15
Modelis su įrankių rinkiniu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 973235 15
EAN / GTIN 2050002041943

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai ESD kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Tuščias ESD kietojo putplasčio įdėklas Nr. 973200 dyd. 973235: 1 vnt.
PB SWISS TOOLS ESD atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 660050 dyd. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.
PB SWISS TOOLS ESD atsuktuvas Pozidriv varžtams Nr. 667687 dyd. 1; 2: po 1 vnt.
GARANT ESD šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726210 dyd. 125: 1 vnt.
GARANT ESD smailios šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726250 dyd. 125: 1 vnt.
GARANT ESD smailios replės elektronikai Nr. 727170 dyd. 140: 1 vnt.
HOLEX ESD pincetas, smailus Nr. 727510 dyd. AMB: 1 vnt.
HOLEX ESD pincetas, lenktas Nr. 727600 dyd. AMB: 1 vnt.
GARANT easyPick ESD smulkių dalių dėžutė Nr. 972312 dyd. 3×3/1: 3 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys