Imadła równoległe „Heuer-Compact” z możliwością szybkiego nastawiania, szerokość szczęk: 120mm

Nr art.: 967460 120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Heuer Compact
szerokość szczęk 120 mm
Rozstaw 125 mm
głębokość mocowania 65 mm
Szczęki do mocowania rur o ø zewn. 15 mm - 50 mm
wymienne szczęki tak
szybka regulacja rozwartości tak
kierunek otwierania rozwierane do przodu
materiał Stal kuta
masa 4,8 kg
Rodzaj produktu Imadła równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967460 120
EAN / GTIN 2050002047846
Numer producenta 118 001

Opis

Wykonanie:

Lekkie, stalowe, o zwartej konstrukcji, całkowicie odkuwane ze stali. Otwierane do przodu.
Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi.
Nowy mechanizm regulacji rozstawu w zakresie od 0 do 125 mm za pomocą HEUER Quicklaunch, szybka regulacja przez naciśnięcie przycisku, bez uruchamiania dźwigni.
Dodatkowe wskazania rozwarcia na rurowym korpusie ze skalą centymetrową ułatwiają wstępne ustawianie.
Nasadzane szczęki mocujące, hartowane powierzchniowo i cynkowane. Siła mocowania 10 kN.
Jedna strona rowkowana, druga strona gładka. Obracane i wymienne.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Wyp. dodatkowe:

Płyta obrotowa nr 967390, wielk. 100. Szczęki zamienne nr 967405, wielk. 120. Kabłąk zaciskowy nr 967400, wielk. 100.