Suuntaisruuvipuristin Heuer-Compact pika-asetus 120 mm

Tuote nro.: 967460 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Heuer Compact
Leukojen leveys 120 mm
Leukaväli 130 mm
Kiinnityssyvyys 65 mm
Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on 15 mm - 50 mm
vaihdettavat leuat kyllä
Avautuman pika-asetus kyllä
Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
Materiaali Teräs, taottu
Paino 4,5 kg
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967460 120
EAN / GTIN 2050002047846
Valmistajan numero 118 001

Kuvaus

Malli:

Kevyt, kompakti teräsrakenne, kokonaan teräksestä taottu. Eteenpäin avautuva.
Putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla.
Uudenlainen kiinnitysleveyksien pikasäätö 0–130 mm vain putkea kiertämällä ja etuleuan nopea ulosveto.
Putken senttimetriasteikon sisältävä avausleveyden näyttö helpottaa asettamista.
Irrotettavat kiinnitysleuat, pintakarkaistut ja sinkityt. Kiinnitysvoima 10 kN.
Toinen puoli hammastettu, toinen puoli sileä. Käännettävät ja vaihdettavat.

Malli - kuva:

Lukituksen poisto kääntämällä.
Kiristysleveyden pikasäätö.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Erikoistarvike:

Kääntölevy nro 967390, koko 100.
Vaihtoleuat nro 967405, koko 120.
Kiinnityskaari nro 967400, koko 100.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat