{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Heuer Compact | |
backbredd | 120 mm | |
spännvidd | 130 mm | |
spänndjup | 65 mm | |
rörspännbackar för rör med ytter-⌀ | 15 mm - 50 mm | |
utbytbara backar | Ja | |
Spännvidder snabbinställning | Ja | |
Öppningsriktning | öppnas framåt | |
Material | Stål, smitt | |
vikt | 4,5 kg | |
Produktslag | Bänkskruvstycke |
Artikelnummer | 967460 120 | |
EAN/GTIN | 2050002047846 | |
Tillverkarens nummer | 118 001 |