Szczęki zamienne z wkrętami do imadeł „Heuer-Front“, para, szerokość szczęk: 120mm

Nr art.: 967405 120
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 94,98 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 120 mm
wysokość 18 mm
głębokość 10 mm
sposób mocowania wiercić
rozstaw otworów mocujących 80 mm
mocowanie powierzchniowe 1 strona rowkowana, 1 strona gładka, odwracane.
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967405 120
EAN / GTIN 4010898116208
Numer producenta 116 120
Producent/osoba odpowiedzialna Brockhaus HEUER GmbH, Oestertalstraße 54, 58840 PLETTENBERG, Deutschland, www.brockhaus-heuer.de

Opis

Wykonanie:

Powierzchniowo hartowane i cynkowane, 1 strona rowkowana, 1 strona gładka, obracane.

Pasuje do:

Imadła „Heuer-Front” nr 967360; 967380 i „Heuer-Compact” nr 967460.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.