Paralelni primež „Heuer-Compact“ s hitro nastavitvijo, Širina čeljusti: 120mm

Št. art.: 967460 120
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Heuer Compact
Širina čeljusti 120 mm
Območje vpenjanja 125 mm
Vpenjalna globina 65 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ 15 mm - 50 mm
zamenljive čeljusti Da
Hitro nastavljanje vpenjalne širine Da
Smer odpiranja odpiranje naprej
Material Jeklo, kovano
Masa 4,8 kg
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 967460 120
EAN/GTIN 2050002047846
Številka proizvajalca 118 001

Opis

Izvedba:

Lahki paralelni primež s kompaktnimi merami, v celoti kovan iz jekla. Odpiranje naprej.
Pod običajnimi čeljustmi so čeljusti za vpenjanje cevi.
Inovativna hitra nastavitev širine vpenjanja od 0 do 125 mm s pomočjo HEUER Quicklaunch, hitro nastavitvijo s pritiskom na gumb, brez aktiviranja ročnika.
Dodaten prikaz vpenjalne širine na centimetrski skali na cevastem telesu primeža olajšuje nastavljanje.
Vstavljene vpenjalne čeljusti, površine kaljene in pocinkane. Vpenjalna sila 10 kN.
Ena stran narebričena, ena stran gladka. Možnost obračanja in zamenjave.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Dodatni pribor:

Vrtljiva plošča art. 967390 vel. 100.
Nadomestne čeljusti art. 967405 vel. 120.
Vpenjalni lok art. 967400 vel. 100.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov