• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Parallelbankschroef ‘Heuer-Compact’ met snelverstelling, Bekbreedte: 120mm

Artikelnummer: 967460 120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Heuer Compact
Bekbreedte 120 mm
Spanwijdte 125 mm
Spandiepte 65 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ 15 mm - 50 mm
verwisselbare bekken ja
Spanwijdte-snelverstelling ja
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal gesmeed
Gewicht 4,8 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967460 120
EAN/GTIN 2050002047846
Nummer fabrikant 118 001

Omschrijving

Uitvoering:

Lichtgewicht, van staal, met compacte afmetingen, geheel van gesmeed staal. Opening aan de voorkant.
Met geïntegreerde pijpklembekken onder de normale bekken.
Nieuwe spanwijdte-snelverstelling van 0 tot 125 mm door HEUER QuickLaunch, snelverstelling met één druk op de knop, zonder bediening van de zwengel.
Extra openingswijdte-indicatie op het buislichaam met centimeterschaal vergemakkelijkt het vooraf instellen.
Inzet-spanbekken met gehard oppervlak en verzinkt. Spankracht 10 kN.
Eén zijde geribbeld, één zijde glad. Omkeerbaar en verwisselbaar.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Accessoires:

Draaiplaat nr. 967390 maat 100.
Reservebekken nr. 967405 maat 120.
Klembeugel nr. 967400 maat 100.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan