Etau parallèle «Heuer-Compact» avec réglage rapide 120 mm

Réf.: 967460 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Heuer Compact
Largeur mors 120 mm
Capacité de serrage 130 mm
Profondeur de serrage 65 mm
Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. 15 mm - 50 mm
Mors interchangeables oui
Réglage rapide de la capacité de serrage oui
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Poids 4,5 kg
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967460 120
EAN / GTIN 2050002047846
Réf. fabricant 118 001

Description

Exécution:

Construction légère en acier, dimensions compactes, entièrement en acier forgé. Ouverture vers l'avant.
Avec mors de serrage pour tubes intégrés sous les mors normaux.
Nouveau réglage rapide de la capacité de serrage de 0 à 130 mm par rotation simple du corps de tube et extension rapide du mors avant.
L'indicateur des largeurs d'ouverture supplémentaire sur le corps de tube avec échelle graduée en centimètres simplifie le préréglage.
Mors de serrage montés, à surface trempée et galvanisée. Force de serrage de 10 kN.
Un côté strié, un côté lisse. Réversibles et interchangeables.

Exécution - image:

Déverrouillage par rotation.
Réglage rapide de la capacité de serrage.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Accessoire(s):

Bases pivotantes 967390 réf. 100.
Mors de rechange 967405 réf. 120.
Etriers de serrage 967400 réf. 100.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange