Parallelskruestik “Heuer-Compact” med hurtig justering 120 mm

Art.-nr.: 967460 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Heuer Compact
Kæbebredde 120 mm
Spændvidde 130 mm
Spændedybde 65 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ 15 mm - 50 mm
udskiftelige bakker ja
Spændvidde, hurtigjustering ja
Åbningsretning åbnes foran
Materiale smedet stål
Vægt 4,5 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967460 120
EAN/GTIN 2050002047846
Producentnummer 118 001

Betegnelse

Udførelse:

Lav vægt, i stål, med kompakte dimensioner, smedet helt i stål. Åbnes foran.
Med integrerede rørspændebakker under de normale bakker.
Innovativ hurtig indstilling af spændvidden fra 0 til 130 mm blot ved at dreje rørenheden og trække hurtigt ud i den forreste bakke.
Ekstra åbningsviddevisning på rørenheden med centimeterskala gør forindstillingen lettere.
Indsatte spændebakker, overfladehærdede og forzinkede. Spændekraft 10 kN.
Riflet på den ene side, glat på den anden. Kan vendes og udskiftes.

Udførelse - Billede:

Frigøring ved drejning.
Hurtigindstilling af spændvidde.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Specialtilbehør:

Drejeplade nr. 967390 str. 100.
Reservebakker nr. 967405 str. 120.
Klemmebøjle nr. 967400 str. 100.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele