• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Szczęki zamienne, para, rowkowane, szerokość szczęk: 80mm

Nr art.: 967040 80
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 102,88 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 80 mm
wysokość 20 mm
głębokość 12 mm
sposób mocowania wiercić
rozstaw otworów mocujących 51 mm
mocowanie powierzchniowe rowkowane
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967040 80
EAN / GTIN 4045197612335
Numer producenta 967040 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Imadła GARANT nr 967000; 967010; 967030.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi i tulejkami centrującymi.