Imadła równoległe , szerokość szczęk: 80mm

Nr art.: 967000 80
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 80 mm
Rozstaw 100 mm
kierunek otwierania Rozwierane do tyłu
materiał żeliwo o wysokiej wytrzymałości (GG 25)
masa 6,5 kg
Rodzaj produktu Imadła równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967000 80
EAN / GTIN 4045197693877
Numer producenta 967000 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duża dokładność zamoc. dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.
otwieranie do tyłu. Z żeliwa perlitycznego (GG 25) o wysokiej wytrzymałości. Długa i bardzo dokładna precyzyjna prowadnica pryzmowa. Precyzyjne, łożyskowane wrzeciono z gwintem trapezowym, całkowicie zakryte, zabezpieczone przed zabrudzeniem. Duża, frezowana powierzchnia kowadła do lekkich prac związanych z prostowaniem materiału. Hartowane szczęki stalowe są rowkowane i mogą być wymienione na szczęki szlifowane (zob. szczęki zamienne).

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.